{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 162 iS | |
Mărimea fantei în cruce | 1 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pentru ⌀ şuruburi | 2,1 − 3 mm | |
Lungimea lamei | 80 mm | |
Lungimea totală | 178 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 668620 1 | |
EAN / GTIN | 4013288160140 | |
Număr producător | 05006450001 |