{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 160 i VDE | |
Lăţimea tijei b | 5,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Grosime vârf a | 1 mm | |
Lungimea lamei | 125 mm | |
Lungimea totală | 223 mm | |
Vârful tijei | Lasertip | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288148698 | |
Număr producător | 05006120001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform complet izolată 5,5 mm
La cerere
În stoc
1.449 livrabil imediat
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.085 livrabil imediat
4,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 223 | 232 |
Lungimea lamei | 125 | 125 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lăţimea tijei b | 5,5 | 5,5 |
Grosime vârf a | 1 | 1 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |