{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Denumirea producătorului | 160 i VDE | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nein | |
| Lungimea lamei | 100 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | nein | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Vârf negru | |
| Lăţimea vârfului | 3 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Standard | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Lungimea totală | 181 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 663100 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288148667 | |
| Număr producător | 05006105001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |