Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu lamă lungă 5,5X300 mm

Cod articol: 663700 5,5X300
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic
Lăţimea tijei b 5,5 mm
Tipul vârfului 3
Grosime vârf a 0,8 mm
Lungimea lamei 300 mm
Lungimea totală 400 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 663700 5,5X300
EAN / GTIN 7610733086092
Număr producător 140.3-300

Descriere

Execuţie:

Mâner „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tije forjate, vârfurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a şuruburilor cu fantă.

Material:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.
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
    Lăţimea tijei b×lungimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături