Skruvmejsel med lång klinga 5,5X300 mm

Article no.: 663700 5,5X300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
223 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic
mejselbredd b 5,5 mm
klingbeteckning 3
mejseltjocklek a 0,8 mm
klinglängd 300 mm
totallängd 400 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 663700 5,5X300
EAN / GTIN 7610733086092
Manufacturer number 140.3-300

Beskrivelse

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Smidda klingor, eggarna är exakt avstämda mot de spårskruvarnas normerade mejselspår.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta.
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
    mejselbredd b×klinglängd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen