Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä 5,5X300 mm

Tuote nro.: 663700 5,5X300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Terän leveys b 5,5 mm
Terän nimitys 3
Terän paksuus a 0,8 mm
Terän pituus 300 mm
Kokonaispituus 400 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 663700 5,5X300
EAN / GTIN 7610733086092
Valmistajan numero 140.3-300

Kuvaus

Malli:

″Classic″-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taotut leikkuuterät, terät on mukautettu tarkasti uraruuvien ruuviuran standardimittojen kanssa.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.
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
    Terän leveys b×Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin