Daltă de electrician, pătrată, 200 x 6 x 6 mm

Cod articol: 8744500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Meißel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8744500
EAN / GTIN 4010883874458
Număr producător 8744500
L-Număr L60160 2660

Descriere

Descriere:

Oțel crom-vanadiu
Încălzit uniform pe toată lungimea și călit cu grijă
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar

Caracteristică:

  • Design: capete de lucru lustruite și lăcuite transparent
  • Lățime totală [mm]: 7 mm
  • Înălțime totală [mm]: 6 mm
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Conţinut (q.t. buc.): 1 buc.
  • Material: oțel crom vanadiu
  • Lățime nominală [mm]: 7 mm
  • Înălțime nominală [mm]: 6 mm