ElectriciÙns-beitel 4-kantig 200x6x6 mm

Artikelnummer: 8744500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meißel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8744500
EAN/GTIN 4010883874458
Nummer fabrikant 8744500
L-nummer L60160 2660

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • uitvoering: Werkuiteinden geschuurd en duidelijk geschilderd
  • totale breedte [mm]: 7 mm
  • totale hoogte [mm]: 6 mm
  • totale lengte [mm]: 200 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal
  • nominale breedte [mm]: 7 mm
  • nominale hoogte [mm]: 6 mm