Ciseau d'électricien

Réf.: 8744500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meißel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8744500
EAN / GTIN 4010883874458
Réf. fabricant 8744500
Article hors catalogue L60160 2660

Description

Description:

Uniformément trempée sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente

Caractéristique(s):

  • exécution : Extrémités de travail poncées et clairement peintes
  • largeur hors tout [mm] : 7 mm
  • hauteur totale [mm] : 6 mm
  • longueur totale [mm] : 200 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium
  • largeur nominale [mm] : 7 mm
  • hauteur nominale [mm] : 6 mm