Ciocan de metal ROTBAND-PLUS cu mâner de nuc, 2000 g

Cod articol: 8588970
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8588970
EAN / GTIN 4010883858892
Număr producător 8588970
L-Număr L60160 4849

Descriere

Descriere:

Cu zone de margine ale suprafețelor de lovire călite prin inducție
Capul ciocanului forjat DIN 1041
Mâner de nuc dublu curbat DIN 5111, cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Cu manșon, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn, capul ciocanului și mânerul din lemn devin o singură unitate
Fixarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță

Caracteristică:

  • Design: Cap de ciocan forjat
  • Lungime totală [mm]: 400 mm
  • greutatea capului [g]: 2000 g
  • Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
  • Lungimea mânerului: 400 mm
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu