Ciocan cu fața moale D.30 mm 460 g

Cod articol: 70190130
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70190130
EAN / GTIN 4018754307166
Număr producător 70190130
L-Număr L60010 6484

Descriere

Descriere:

  • Cu o bilă metalică în capul ciocanului pentru o funcționare fără joc
  • Cu capete înlocuibile din poliuretan mediu-dur și mâner sughiorat

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 30 mm
  • Duritate: 73 Shore
  • L1: 330 mm
  • L2: 110 mm
  • Lungime [mm): 330 mm
  • Greutate: 460 g