KNIPEX 09 02 240 T Clește ″Lineman's Pliers″ pentru tăiat cabluri cu cârlig de fixare model american vopsit negru 240 mm

Cod articol: 09 02 240 T
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 09 02 240 T
EAN / GTIN 4003773079941
Număr producător 09 02 240 T
L-Număr L70010 1631

Descriere

Descriere:

  • foarte tradus pentru tăiere ușoară
  • 50 % economie de forță față de cleștii combinați convenționali datorită raportului de transmisie optimizat
  • design solid pentru cele mai grele sarcini, cu aplicabilitate universală
  • mâner optimizat din punct de vedere ergonomic pentru un contact optim cu mâna și o muncă cu oboseală redusă
  • zonă de prindere cu dinți încrucișați deosebit de eficientă în gura cleștei - pentru prindere și tragere fermă
  • zonă de prindere suplimentară sub articulație pentru o apăsare și o apăsare puternică
  • cu muchii tăioase pentru sârmă moale și dură
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
  • Clește cu ochi de fixare pentru fixarea unui parapet de protecție

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4,6mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3.0mm
  • Protecție împotriva căderilor: da
  • negru fosfatat
  • cu manșoane multicomponente, cu ochi de fixare integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
  • Unelte cu cablu
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare