Cuţit de schimb pentru 97 51 12

Cod articol: 97 59 12
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 59 12
EAN / GTIN 4003773069997
Număr producător 97 59 12
L-Număr L70010 1425

Descriere

Descriere:

  • Unealtă profesională pentru tăierea și decuparea cablurilor telefonice plate, neecranate
  • pentru sertizarea fișelor Western cu 4, 6 și 8 poli, tip RJ 10 (7,65 mm lățime), tip RJ 11/12 (9,65 mm lățime) și tip RJ 45 (11,68 mm lățime)
  • proces de sertizare exact datorită sertizării paralele
  • calitate ridicată și constantă a sertizării datorită blocării pozitive (poate fi deblocată)
  • Amplificarea forței prin pârghia genunchiului pentru muncă cu oboseală redusă
  • cu tăietor de lungime și cuțit de dezizolare pentru cabluri plate de 6 și 12 mm lungime
  • cu funcție suplimentară de dezizolare pentru cabluri rotunde