3 reservemessen voor 97 51 12

Artikelnummer: 97 59 12
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 59 12
EAN/GTIN 4003773069997
Nummer fabrikant 97 59 12
L-nummer L70010 1425

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professioneel gereedschap voor het knippen en strippen van platte, niet-afgeschermde telefoonkabel
  • voor het krimpen van 4-, 6- en 8-polige Westernstekkers type RJ 10 (7,65 mm breed) type RJ 11/12 (9,65 mm breed) en type RJ 45 (11,68 mm breed)
  • exact krimpproces dankzij parallelle krimp
  • constante hoge krimpkwaliteit dankzij positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krachtversterking via kniehefboom voor werken met weinig vermoeidheid
  • met lengtesnijder en striptang voor platte kabel van 6 en 12 mm lengte
  • met extra stripfunctie voor ronde kabels