Disc de şlefuire 237AA ⌀ 76,2 mm

Cod articol: 554009
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 4,19 €
  • de la 10
    de la 3,49 €
La cerere
Livrabil
184 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii, în cel mai scurt timp.
237AA Trizact™ cu suprafaţă piramidală structurată fin, din particule minerale minuscule din oxid de aluminiu.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
Special pentru înnobilarea suprafeţelor materialelor dure, greu de prelucrat, precum INOX, titan, oţeluri înalt aliate etc. Finisare de durată, reproductibilă şi durabilitate mărită în comparaţie cu discurile de şlefuire cu granulaţie asemănătoare.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc ea se vedea începând de la Cod 573510.