• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva 237AA ⌀ 76,2 mm

Número de artículo: 554009
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,37 €
  • de 10
    desde 2,81 €
a petición
Disponible
197 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
237AA Trizact™ con superficie piramidal de estructura fina de mínimas partículas minerales de óxido de aluminio.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Especial para el refinamiento de superficies de materiales duros difíciles de mecanizar, como INOX, titanio, aceros altamente aleados, etc. Acabado reproducible, más constante, y duración más larga que las muelas abrasivas de granulación comparable.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 y ss.