disques abrasifs 237AA ⌀ 76,2 mm

Réf.: 554009
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 4,03 €
  • De 10
    De 3,36 €
Sur demande
Livrable
197 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et “en un tour de main” des outils de polissage.
237AA Trizact™ avec surface pyramidale finement structurée composée de minuscules particules minérales d’oxyde d’aluminium.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.
Spécialement conçus pour la finition de surface de matériaux durs, difficiles à usiner, tels que l’INOX, le titane, les aciers fortement alliés, etc. Fini reproductible et constant et durée de vie accrue par rapport aux disques abrasifs de grain similaire.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.