{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DF-BL | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 100 | |
Grad de fineţe | grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Lăţime bandă de şlefuit | 13 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 457 mm | |
Execuţie | A coarse | |
Culoarea | maro | |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv |
Cod articol | 558477 100 | |
EAN / GTIN | 40446719327607 | |
Număr producător | 7100218947 |