• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vliesschuurband (A) DF-BL, 13×457 mm, Korrelvergelijking: 100

Artikelnummer: 558477 100
Prijs per 1 Stuk (8,14 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,72 / 1 Stuk
    (8,14 € / 1 Metre)
  • van 25 Stuk
    € 3,10 / 1 Stuk
    (6,78 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DF-BL
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 100
Fijnheidsgraad grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 13 mm
Schuurband lengte 457 mm
Uitvoering A coarse
Kleur bruin
Producttype Vliesschuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558477 100
EAN/GTIN 40446719327607
Nummer fabrikant 7100218947
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
20
Staal < 900 N/mm²
 
20
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
20
Staal < 60 HRC
 
20
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststof, GFK
 
20
Hout
 
20
Lakken
 
20
Uni
 
20
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Scheurvast en flexibel vliesschuurband met hoge kantstabiliteit.

Toepassing:

Voor het afbramen, matteren en finishen. Die vrijwel rekvrije weefseldrager is zeer goed bestand tegen de sterkere belastingen op pneumatische slijpmachines.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan