{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusiva | 13 mm | |
| Délka brusiva | 457 mm | |
| Hnací stroj | Pásové stroje | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | DF-BL | |
| Provedení | A coarse | |
| Barva | Hnědá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Porovnání zrnitosti max. | 100 | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 558477 100 | |
| EAN / GTIN | 40446719327607 | |
| Číslo výrobce | 7100218947 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |