{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Procedeu de şlefuire | Debitare | |
Material abraziv | Corindon, cu liant de răşină sintetică | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A80-BM | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | |
Forma | 41N | |
⌀ discurilor D | 250 mm | |
Lăţimea discului T | 1,5 mm | |
⌀ găurii H | 32 mm | |
Maşină acţionată | Maşini staţionare de debitare | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 598720 60 | |
EAN / GTIN | 9003171672053 | |
Număr producător | 167205 |