Ascuţitor pentru lanţul de drujbă în geantă din plastic, Tip: CSX4,0

Cod articol: 518661 CSX4,0
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru împărţirea lanţului 3/8 LP inch
Recomandat pentru ⌀ pilelor pentru lanţul de drujbă 4 mm
Recomandat pentru pilele de limitare a adâncimii cu secţiunea transversală 9×6 mm
Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 518661 CSX4,0
EAN / GTIN 4007220835913
Număr producător 4007220835913

Descriere

Aplicaţie:

Pentru ascuţirea exactă de mână, când în cadrul unui proces de lucru dinţii sunt lucraţi cu pila în unghiul potrivit, iar limitatoarele de adâncime în raport corect cu aceştia. Întrucât lanţul de drujbă este mai bine menajat decât la ascuţirea pe maşină, acesta este mai durabil şi se uzează mai greu.

Livrare:

1 ascuţitor, 2 pile pentru lanţul de drujbă Cod 518650, 1 pilă cu limitator de adâncime Cod 518656.