Teräketjun teroituslaite muovilaukussa CSX4,0

Tuote nro.: 518661 CSX4,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuu ketjujaolle 3/8 LP tuuma
Soveltuu ketjusahaviilojen ⌀:lle 4 mm
Soveltuu syvyysrajoitinviilojen halkaisijalle 9 × 6 mm
Tuotetyyppi Vipuketjuviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 518661 CSX4,0
EAN / GTIN 4007220835913
Valmistajan numero 4007220835913

Kuvaus

Käyttö:

Tarkkaan käsinteroitukseen, jossa yhdellä työkerralla saadaan viilattua hampaat oikeaan kulmaan ja syvyysrajoitin oikeaan suhteeseen. Hellävaraisempaa kuin koneellinen teroitus, siksi sahaketjulla on pidempi säilyvyysaika ja käyttöikä.

Toimituksen sisältö:

1 teroituslaite, 2 ketjusahaviilaa nro 518650, 1 purupiikkiviila nro 518656.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat