{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 80 mm | |
Lăţimea periei | 24 mm | |
⌀ găurii d1 | 20 mm | |
⌀ inel reducţie | 8 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
Turaţie maximă | 10.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 571050 80X22 | |
EAN / GTIN | 4017359162842 | |
Număr producător | 302532 |