Brosse circulaire Fil laiton 0,15 mm 80X22 mm

Réf.: 571050 80X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 80 mm
Largeur brosse 24 mm
⌀ alésage d1 20 mm
⌀ bague de réduction 8 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571050 80X22
EAN / GTIN 4017359162842
Réf. fabricant 302532

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Garnissage dense, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux bagues de réduction interchangeables (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour utilisation sur laiton, cuivres, alliages légers, etc. Pour le polissage, brossage fin, etc.