Ronde draadborstel Messingdraad 0,15 mm 80X22 mm

Artikelnummer: 571050 80X22
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 80 mm
Borstelbreedte 24 mm
Boring-⌀ d1 20 mm
Reduceerring-⌀ 8 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Maximaal toerental 10.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571050 80X22
EAN/GTIN 4017359162842
Nummer fabrikant 302532

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Grote draaddichtheid, hoge rondloopnauwkeurigheid en grote slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van verwisselbare reduceerringen (in de levering opgenomen).

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.
Voor de bewerking van messing, koper, lichtmetaal etc. Voor polijsten, het fijnere borstelwerk etc.