Drótkefekorong sárgaréz huzal 0,15 mm. 80X22 mm

Cikkszám: 571050 80X22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 80 mm
Kefeszélesség 24 mm
Furat ⌀ d1 20 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 8 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Maximális fordulatszám 10 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571050 80X22
EAN / GTIN 4017359162842
Gyártó száma 302532

Leírás

Kivitel:

Hullámos huzal fixen az acéltestbe préselve. Nagy drótsűrűség, pontos körfutás és nagy kopásállóság. Különböző felfogó furatokhoz használható a cserélhető szűkítő gyűrűknek köszönhetően (tartozék).

Felhasználás:

Felhasználás flexibilis tengelyű állványos vagy kézi csiszoló- és polírozó gépeken.
Sárgaréz, vörösréz, könnyűfém stb. megmunkálásához. Polírozáshoz, finom kefézéshez stb.