{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul pânzei de ferăstrău | BiM | |
Pas | 1,4 mm | |
Lungimea pânzei | 200 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Grosimea tablei (tablă perforată) | 1,5-4 mm | |
Profil metalic (deschis) | < 150 mm | |
Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | |
Număr de pânze | 5 | |
Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie |
Cod articol | 588735 818R | |
EAN / GTIN | 082472205787 | |
Număr producător | 20578818R |