Ochelari confortabili de protecţie uvex i-3, Culoarea lentilelor: CLEAR

Cod articol: 096501 CLEAR
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
668 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acoperire optică: Nu se aburesc; Cu rezistenţă la zgârieturi; Cu rezistenţă la substanţe chimice
  • Protecţie UV: UV400
  • Caracteristicile ramelor: Pernuţe pe braţe; Braţe cu înclinare reglabilă; Perniţe reglabile pentru nas
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie i-3
Marcarea ramei W 166 FT CE
Marcarea lentilelor 2C-1,2 W 1 FTKN
Acoperire optică Nu se aburesc; Cu rezistenţă la zgârieturi; Cu rezistenţă la substanţe chimice
Protecţie UV UV400
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe; Braţe cu înclinare reglabilă; Perniţe reglabile pentru nas
Material pentru lentile Policarbonat
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096501 CLEAR
EAN / GTIN 4031101516998
Număr producător 9190275

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie inovatori cu inserţii Softflex în braţe, pernuţe pentru nas şi protecţie pentru frunte pentru confort maxim la purtare şi adaptare optimă la orice fizionomie, chiar şi la perioade îndelungate de utilizare. Nu se aburesc niciodată, sunt extrem de rezistenţi la zgârieturi şi la substanţele chimice datorită stratului de acoperire uvex supravision excellence.

Standard:

EN 166; EN 170