{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Recomandat pentru ecran tactil | |
Tehnologie de tricotat | 18G | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 3X32B | |
Material de suport | Dyneema®Diamond, poliamidă, elastan, carbon | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Culoarea | albastru / antracit | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
Greutate | 45 g | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | B | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094466 7 | |
EAN / GTIN | 4048612063729 | |
Număr producător | 60078-7 |