Execuţie:
Accesorii pentru masca de sudare de înaltă performanță 3M™ Speedglas™ G5-01
Fabricat din piele rezistentă pentru o protecție durabilă împotriva scânteilor și flăcărilor.
Protejează capul superior al suportului G5-01 împotriva scânteilor și stropilor
Una dintre opțiunile de accesorii care vă permit să personalizați vitezomel masquerade pentru sudurstüstrungen pentru a satisface nevoile dvs. De protecție și confort.
Inspecția obișnuită a echipamentului este un GARANT pentru cea mai mare siguranță și confort posibil al purtătorului.
Descriere:
Protecție pentru cap 3M™ Speedglas™ din piele, 169022 concepută pentru casca de sudură 3M™ Speedglas™ G5-01.
Caracteristică:
Accesorii pentru masca de sudură de înaltă performanță 3M™ Speedglas™ G5-01.
Fabricat din piele robustă pentru o protecție durabilă împotriva scânteilor și flăcărilor.
Protejează purtătorul de G5-01 în partea superioară a capului de scântei și stropi de sudură
Una dintre cele câteva opțiuni de accesorii care vă permit să vă personalizați masca de sudură Speedglas pentru a vă satisface cerințele de protecție și nevoile de confort.
Inspecția obișnuită a echipamentului este o garanție a celei mai înalte securități posibile și a confortului purtătorului.
Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
Notă:
Use for welding applications