Costum de protecție de unică folosință 3M™ 51850, mărimea 2XL

Cod articol: 7100146912
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100146912
EAN / GTIN 04054596483231
Număr producător 7100146912
L-Număr L01110 681

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Alb cu inserție verde pe spate

Descriere:

Salopeta 3M™ Paintshop Coverall 51850 este certificată CE Categoria III conform standardelor Type 5/6 și EN 1149 pentru a reduce acumularea de sarcină statică. Confecționată dintr-un laminat cu scame ultra-ușoare pe față, oferă un panou SMMS respirabil foarte mare pe spate, plus, de asemenea, genunchiere și un burduf întărit, pentru a oferi un echilibru optim între protecție și confort.

Caracteristică:

EVA spumă pentru genunchi
Manșete tricotate cu bucle pentru degetul mare
Panoul din spate mare, respirabil
Deschideri mai largi pentru glezne (în comparație cu alte costume 3M)
Tăietură întărită în zona între picioare
Fermoar în două direcții cu clapetă cu bandă adezivă