• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Einweg-Schutzanzug 51850, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 7100146912
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ 51850
Herstellerbezeichnung 3M™ Einweg-Schutzanzug 51850
Farbe weiß
Gewebezusammensetzung Polypropylen
Anwendungsart Chemikalienschutz
Chemikalienschutzklasse TYP 6- Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034
Internationale Größe 2XL
Produktart Schutzanzug
Wiederverwendung Einweg
Geschlecht Unisex
Verschluss Reißverschluss
Eigenschaften Daumenschlaufen; Kapuze; atmungsaktiv
Norm EN ISO 13034
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100146912
EAN / GTIN 04054596483224
Herstellernummer 7100146912
L-Nummer L01110 681
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Einweg-Schutzanzug 51850 bietet komfortablen Schutz in einer Karosserie- und Lackierwerkstatt. Dieser Einweg-Schutzanzug ist für den Schutz vor gesundheitsschädlichen Flüssigkeitsspritzern, darunter vor vielen Farben und Harzen zertifiziert.

Vorteil:

  • EVA-Schaum-Kniepolster
  • Strickbündchen mit Daumenschlingen
  • Großer, atmungsaktiver Rückeneinsatz
  • Breitere Knöchelöffnungen (im Vergleich zu anderen 3M Schutzanzügen)
  • Verstärkte Schnittführung im Schritt
  • Zwei-Wegereißverschluss mit abgeklebter Patte