{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | VIS-LINE | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% bumbac; 33% poliester; 2% alte fibre | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben/albastru granulat | |
Mărime DE | 114 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091701 114 | |
EAN / GTIN | 4057121456793 | |
Număr producător | 2652350-235-114 |