Pantaloni cu vizibilitate ridicată Plaline 98

Cod articol: 091777 98
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 75% poliester; 25% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 290
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Plaline
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 75% poliester; 25% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 290 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică fără curăţare chimică
Uscare Fără uscare în uscătorul de rufe
Călcare Nu se calcă
Culoarea portocaliu/zinc
Mărime DE 98
Ref FR 44L
Standard EN ISO 20471
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091777 98
EAN / GTIN 4030913942032
Număr producător 5610 GR 98

Descriere

Execuţie:

Pantaloni cu vizibilitate ridicată din ţesătură mixtă.
  • Două buzunare tip sac.
  • Buzunare aplicate la nivelul genunchilor şi buzunare duble pentru ruletă.
  • Buzunar cu clapă şi cu scai pe partea superioară a coapsei.
  • Cordon cu şnur elastic şi, suplimentar, buzunare la spate cu clapă şi închidere cu scai.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2.

Notă:

Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.
Pantaloni coloraţi cu vizibilitate ridicată în galben/ zinc, Cod 091776.
Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

PLANAM Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PLANAM

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălţime
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălţime
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălţime
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălţime
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături