Jachetă cu glugă High Vis bleumarin/galben XXXL

Cod articol: 355211588933XXXL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 355211588933XXXL
EAN / GTIN 7330509831007
Număr producător 355211588933XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, french terry, 320 g/m².
100% bumbac, material fluorescent din 100% poliester

Detalii
Imprimere Blåkläder pe umăr
Fixat, ajustabilă

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție

Finisaj
Brățară la capătul mânecii

Reflex
Bandă reflectorizantă decupată cu o lățime de 50 mm

Buzunare
Buzunar interior cu fermoar ascuns

Descriere:

  • Shuga cu glugă moale și confortabilă în Hi-vis și cu o calitate frumoasă a bumbacului
  • Are bandă reflectorizantă tăiată pentru proprietăți de întindere și respirabilitate foarte bune
  • Buzunare pe laterale, guler înalt, fermoar complet în față și manșete în partea de jos și la capetele mânecilor pentru un confort mai mare
  • Partea întunecată a puloverului este formată din 100 % bumbac, iar partea Hi-vis este fabricată din 100 % poliester
  • Certificată conform EN ISO 20471, clasa 1

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi