Cazadora alta visibilidad con capucha azul marino/ amarillo alta visibilidad XXXL

Número de artículo: 355211588933XXXL
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
Color marineblau / high vis gelb
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 355211588933XXXL
EAN / GTIN 7330509831007
Número del fabricante 355211588933XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².
100% algodón, material fluorescente de 100% poliéster

Detalles
Impresión Blåkläder en el hombro
Fija, capucha ajustable

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Muñequera en el extremo de la manga

Reflex
Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho

Bolsillos
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Descripción:

  • Sudadera con capucha suave y cómoda en Hi-vis y con una encantadora calidad de algodón
  • Tiene cinta reflectante cortada para unas propiedades elásticas y una transpirabilidad extra buenas
  • Bolsillos en los laterales, cuello alto, cremallera completa en la parte delantera y puños en la parte inferior y en los extremos de las mangas para una mayor comodidad
  • La parte oscura del jersey está compuesta de algodón 100 por cien, y la parte Hi-vis está hecha de poliéster 100 por cien
  • Certificado según la norma EN ISO 20471, clase 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide