High Vis Hooded Jacket marineblauw/ high vis geel XXXL

Artikelnummer: 355211588933XXXL
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
Kleur marineblau / high vis gelb
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 355211588933XXXL
EAN/GTIN 7330509831007
Nummer fabrikant 355211588933XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, franse badstof, 320 g/m².
100% Katoen, Fluorescerend materiaal van 100% Polyester

Details
Blåkläder print op schouder
Vaste, verstelbare capuchon

Voorsluiting
Eénrichtingsrits

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape

Zakken
Insteekzak met verborgen ritsvak

Omschrijving:

  • Zachte en comfortabele hoodie in Hi-Vis en met een heerlijke katoenkwaliteit
  • Heeft gesneden reflecterende tape voor extra goede stretch-eigenschappen en ademend vermogen
  • Zakken aan de zijkanten, hoge kraag, volledige rits aan de voorkant en manchetten aan de onderkant en aan de mouwuiteinden voor meer comfort
  • Het donkere gedeelte van de trui bestaat uit 100 procent katoen en het Hi-Vis gedeelte is gemaakt van 100 procent polyester
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten