T-shirt ret. flamme femme M

Réf.: 349417618933M
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille unisexe M
Type de produit T-shirt ignifugé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 349417618933M
EAN / GTIN 7330509784129
Réf. fabricant 349417618933M

Description

Exécution:


Matière principale
48% modacrylique, 42% coton, 5% aramide, 3% polyamide, 2% fibre antistatique, interlock, résistant aux flammes, antistatique, 250 g/m²

Détails
Col rond
Vent sur le côté
Étiquettes de certification externes
Finition
Poignet à l'extrémité de la manche

Reflex
Bandes réfléchissantes imprimées, bandes réfléchissantes coupées résistantes aux flammes de 50 mm de large

Description:

  • Un t-shirt à manches longues de coupe féminine fabriqué dans un tissu robuste aux propriétés hautement protectrices et en haute visibilité Classe 1
  • Son confort doux et exceptionnel contribue à en faire un vêtement pratiquement imbattable
  • Certifié selon les normes EN 1149-5 et EN ISO 20471, Classe 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Classe 1
  • ATPV : 13. 1 cal/cm²

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Conseillers produits et services

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure