Jachetă ESD cu fermoar CONDUCTEX® Pro Knit bleumarin

Cod articol: 091616
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
14 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 33% bumbac; 60% poliester; 7% carbon
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 305
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Jachetă ESD cu fermoar din material tricotat, cu un confort ridicat la purtare. Capacitate foarte bună de adaptare şi libertate de mişcare.
  • Guler comod cu capacitate bună de transfer a umidităţii.
  • Cu fermoar în partea din faţă.
  • Cu manşete.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Ţesătură mixtă moale cu bumbac CONDUCTEX® Pro Knit. Funcţionalitate ridicată cu valori foarte bune de descărcare. Cu o rezistenţă foarte bună a culorilor şi la spălare datorită componentei de poliester.

Standard:

EN 61340-5-1.

Produse potrivite

Din aceeași serie "CONDUCTEX®"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"
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
    Mărime Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături