Nr. art.: 091603

Halat ESD pentru femei CONDUCTEX® gri-argintiu

Marcă: HB TEMPEX
Izolaţie electrică EGB/ESD
Componentele ţesăturii 75% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 130
Componentele ţesăturii 2% carbon
Componentele ţesăturii 23% bumbac

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
14 livrabil imediat
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
55,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Halat ESD din material CONDUCTEX®, uşor, confortabil. Ţesătura mixtă convinge datorită valorilor bune de descărcare şi confortului ridicat la purtare. Capacitate crescută de aerisire, testată în cadrul Institutului Hohenstein. Fără cusături laterale.
  • Cu guler cu rever şi bandă de închidere cu capse mascată pe o parte.
  • Buzunare laterale aplicate, cu acces oblic.
  • Buzunar la piept.
  • Tiv reglabil la mâneci, cu capsă.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Halat ESD pentru femei, cu două pliuri.

Standard:

EN 61340-5-1.

Toate informaţiile despre produs

Componentele ţesăturii
75% poliester; 23% bumbac; 2% carbon
Gramaj material / Densitate ţesătură
130 g/m²
Izolaţie electrică
EGB/ESD
Culoarea
gri-argintiu
Tip produs
Halat

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături