Fleece ACCELERATE S

Cod articol: 091578 S
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 94% poliester; 6% elastan
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 260
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ACCELERATE
Componentele ţesăturii 94% poliester; 6% elastan
Gramaj material / Densitate ţesătură 260 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea bleu / albastru-negru
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă microfleece

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091578 S
EAN / GTIN 5711074649792
Număr producător 18003-316-91010 S

Descriere

Execuţie:

Pulovărul ACCELERATE din fleece se potriveşte perfect pe corp datorită designului modern, permiţând totodată şi o mare libertate de mişcare. Murdăria şi praful nu se acumulează datorită suprafeţei robuste a materialului. Efectul reflectorizant al fleece-ului permite recunoaşterea mai rapidă a purtătorului.
  • Guler flexibil înalt, cu fermoar la gât şi bandă de protecţie la intemperii.
  • Buzunar la piept cu fermoar scurt.
  • Buzunar frontal cu fermoar.
  • Bandă elastică la mâneci şi la tivuri.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături