• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Fleece ACCELERATE, azuurblauw / zwartblauw, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091578 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 94% Polyester; 6% Elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ACCELERATE
Materiaalsamenstelling 94% Polyester; 6% Elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur azuurblauw / zwartblauw
Uniseks-maat S
Producttype Microfleece-jack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091578 S
EAN/GTIN 5711074649792
Nummer fabrikant 18003-316-91010 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Uitvoering:

De ACCELERATE fleecepullover past zich door het moderne design optimaal aan het lichaam aan, waardoor ook de bewegingsvrijheid wordt vergroot. Dankzij het robuuste oppervlak van het materiaal kunnen vuil en stof zich niet ophopen. De reflexeffecten op de fleece zorgen voor een snellere herkenbaarheid.
  • Flexibele hoge kraag met ritssluiting aan de hals en weerbestendige afdekking.
  • Borstzak met korte ritssluiting.
  • Voorzak met ritssluiting.
  • Elastische band bij mouwen en zoom.