• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fleece ACCELERATE, azurblå / svartblå, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 091578 S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 94 % polyester; 6 % elastan
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ACCELERATE
Tygsammansättning 94 % polyester; 6 % elastan
Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg azurblå / svartblå
Unisex-storlek S
Produktslag Microfleecejacka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091578 S
EAN/GTIN 5711074649792
Tillverkarens nummer 18003-316-91010 S
Tillverkare/ansvarig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Benämning

Utförande:

ACCELERATE-fleecepullovern anpassar sig genom den moderna designen mycket bra till kroppen, vilket också medför en större rörelsefrihet. Materialets robusta yta gör att smuts och damm inte kan ansamlas. Reflexeffekterna på fleecen ökar den utmärkta identifierbarheten.
  • Flexibel och hög krage med blixtlås vid halsen och väderskyddsfåll.
  • Bröstficka med kort blixtlås.
  • Framficka med blixtlås.
  • Resårband i ärmar och fåll.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen