Execuţie:
Rezistența la fluxuri externe
Aplicare rapidă și ușoară datorită sistemului ATG
Lungime totală: 165 m
Lățimea totală: 19 mm
Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV
Descriere:
Folosiți banda de transfer Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969 ca o alternativă sigură la adezivii termofuzibili, care prezintă o aderență inițială ridicată și o bună putere de fixare pe o varietate de materiale, inclusiv pe majoritatea materialelor plastice. Banda noastră de transfer este un adeziv acrilic, cu înfășurare inversă, sensibil la presiune, pe o căptușeală din hârtie kraft densificată, care poate fi utilizată cu aplicatoarele Scotch® ATG Adhesive Applicators.
Caracteristică:
Rezistența la fluxuri externe// Rezistența la fluxuri externe
Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG// Aplicare rapidă și ușoară cu sistemul ATG.
Rezistență bună la forfecare// Rezistență bună la forfecare
Rezistență chimică foarte bună// Rezistență chimică foarte bună
Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV// Rezistență la temperaturi foarte ridicate și la UV
Notă:
Pentru lipirea benzilor de plastic și de lemn pe dulapuri
Pentru asamblarea afișajelor POS
Pentru sigilarea dosarelor de inserție
Pentru lipirea suporturilor pe rame de tablouri și coperți de cărți
Pentru îmbinarea hârtiei și a foliilor
Fixarea generală a legătorie
Pentru atașarea de articole promoționale și postere