Scotch® ATG Dragerloze Tape 969, Transparant, 19 mm x 16.5 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000116653
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116653
EAN/GTIN 05010027131200
Nummer fabrikant 7000116653

Omschrijving

Uitvoering:

Weerstand tegen externe stromen
Snelle en eenvoudige verwerking door het ATG-systeem
Totale lengte: 165 m
Totale breedte: 19 mm
Zeer hoge temperatuur en UV-bestendigheid

Omschrijving:

3M™ Scotch® ATG Dragerloze Tape 969 is een omgekeerd gewonden tape met 300 acryl drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapierlaag. Transfertape met hoge aanvangshechting. Voor gebruik met Scotch® ATG Dispensers.

Kenmerk:

Weerstand tegen externe stromen// Weerstand tegen externe stromen
Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
Goede afschuifsterkte// goede afschuifweerstand
Zeer goede chemische bestendigheid// Zeer goede chemische bestendigheid
Zeer hoge temperatuur- en UV-bestendigheid// Zeer hoge temperatuur- en UV-bestendigheid.

Tip:

Voor het lijmen van plastic en houten sierlijsten op kasten
Voor de assemblage van POS displays
Voor het verzegelen van insteekmappen
Voor het lijmen van passe-partouts op fotolijsten en boekomslagen
Voor het splitsen van papier en folie
Algemene binderij bevestigingsmiddelen
Bevestiging van promotieartikelen en posters