Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Adeziv acrilic/silicon modificat
Lungime totală: 32,91 m
Lățimea totală: 25,4 mm
Permite lipirea substraturilor de silicon cu alte materiale cu energie ridicată sau scăzută
Descriere:
3M™ 9731 are un adeziv acrilic modificat pe o parte și un adeziv siliconic pe cealaltă parte. Adezivul acrilic are o rezistență foarte mare de aderență la majoritatea materialelor, inclusiv la suprafețele cu energie redusă, cum ar fi PP, PE. Adezivul siliconic are o bună aderență la o gamă largă de tipuri de cauciuc siliconic și hârtie siliconată. Banda are o bună rezistență la forfecare, rezistență la temperaturi ridicate și o foarte bună perforabilitate.
Caracteristică:
Bandă adezivă subțire cu suport dublu față-verso
Adeziv acrilic modificat / adeziv siliconic
Lipirea diferitelor materiale între ele
Combină avantajele a două tehnologii adezive diferite
Permite lipirea substraturilor de silicon pe alte materiale cu energie ridicată sau scăzută
Suportul din poliester facilitează manipularea și prelucrarea
Rezistență la temperaturi foarte ridicate
Notă:
Față acrilică cu putere adezivă foarte mare pe majoritatea materialelor, inclusiv pe substraturi cu energie redusă
Partea siliconică cu aderență bună, de exemplu pe cauciuc siliconic și hârtie siliconată