Execuţie:
Aderență ridicată la suprafețele cu energie redusă, cum ar fi PE și PP
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Descriere:
Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau structurate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Adezivul lor special funcțional le face ideale pentru lipirea suprafețelor cu energie redusă, cum ar fi PE și PP.
Caracteristică:
Putere adezivă ridicată pe suprafețe cu energie redusă, cum ar fi PE și PP
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea post-procesării
Conexiuni rapide și ușoare
Ideal pentru materiale plastice și materiale cu consum redus de energie (de ex. PE sau PP)
Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite.
Ideal pentru materiale plastice și materiale cu energie superficială redusă, cum ar fi PE sau PP
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea materialelor plastice, cum ar fi PVC rigid, ABS, sticlă acrilică/ PMMA, policarbonat și materiale cu consum redus de energie, cum ar fi PE sau PP.
Pentru utilizare în interior