3M™ VHB™ tape 4932P, Wit, 25 mm x 33 mm, 0.6 mm

Artikelnummer: 7000072372
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072372
EAN/GTIN 04001895594687
Nummer fabrikant 7000072372

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Verlaging van de productiekosten

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4932 is een vaste, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

Kenmerk:

Hoge sterkte
Duurzaam
Mooie afwerking
Witte tape met een dikte van 0,6 mm en een stevige acrylschuimbasis voor ondergronden met lage oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Ideaal voor kunststoffen en ondergronden met lage oppervlakte-energie, zoals PE of PP

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verlijmen van kunststoffen zoals hard PVC, ABS, acrylglas/ PMMA, polycarbonaat en energiezuinige materialen zoals PE of PP
Voor gebruik binnenshuis