Scotch® Performance PVC Bandă de sigilare cutii 6890

Cod articol: 7000095246
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095246
EAN / GTIN 08000280444251
Număr producător 7000095246

Descriere

Execuţie:

Rezistență chimică bună
Rezistență bună la umiditate
Potrivit pentru utilizarea la congelator după aplicarea la temperatura camerei
Rulaj cu zgomot redus
Poate fi smulsă cu mâna

Descriere:

Suportul din PVC este rezistent la umezeală și la substanțe chimice, poate fi smuls manual și asigură o desfășurare silențioasă. Compoziția specială a adezivului asigură o aderență instantanee ridicată la plăcile din fibră de lemn. Banda de ambalare 6890 este potrivită pentru a fi utilizată în aplicații de contracție termică.

Caracteristică:

Rezistență chimică bună// Bandă de ambalare fiabilă pentru ambalaje cu greutate mică și medie
Rezistență bună la umezeală// Poate fi derulat liniștit și rupt cu mâna
Adecvat pentru congelare după aplicarea la temperatura camerei// Aderență inițială și rezistență la forfecare ridicate
Rezistent la umiditate și substanțe chimice// Derulare cu zgomot redus
Potrivite pentru cutii cu conținut ridicat de material reciclat// Se pot rupe manual

Notă:

Potrivit pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare
Pentru contracția termică și împachetarea pachetelor ușoare